Motion
CHCFR8P
1241439 Brida de acoplamiento rígida de orificio de buje - R8P Tamaño de empalme, P1 Casquillo
Artículo MI #00798665
No. Fabricante CHCFR8P
Precio2,576.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1241439 Brida de acoplamiento rígida de orificio de buje - R8P Tamaño de empalme, P1 Casquillo
Artículo MI #00798665
No. Fabricante CHCFR8P
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
Su precio$2,576.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CHCFR8P MEDIO CPLG
  • Brida de acoplamiento rígido utilizada con casquillos de orificio

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CFR8P
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-3/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de casquillo
    P1
  • Diámetro de la brida
    7-7/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6-11/16 pulg.
  • Longitud de la brida de acoplamiento
    1-1/2 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.07 CV
  • Material
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    CHCFR8P
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289278985
  • UPC_NO
    662289278985
  • Peso
    6.77
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de mordaza
  • Rango de calibres
    1/2 - 1 3/4
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Diámetro de orificio compatible
    0.5
  • Tipo de lubricación
    No lubricado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo