Descripción general
- Brida de acoplamiento rígido utilizada con casquillos de orificio
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoCFR9Q
- Tamaño del casquilloQ1
- Gama de orificios de casquillosDe 3/4 a 2-11/16 pulg.
- Longitud total del acoplamiento6-1/16 pulg.
- RPM Máx.2900 rpm
- Tipo de casquilloQ1
- Diámetro de la brida9-1/8 pulg.
- Diámetro del cubo7-7/8 pulg.
- Longitud de la brida de acoplamiento1-3/4 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM6.89 CV
- MaterialAcero
- Número de catálogo del fabricanteCHCFR9Q
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289108930
- UPC_NO662289108930
- Peso9.25
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de mordaza
- Rango de calibres3/4 - 2 11/16
- Tipo de orificioCasquillo
- Diámetro de orificio compatible0.75
- Tipo de lubricaciónNo lubricado