Motion
CHCFR10Q
1241454 Brida de acoplamiento rígida de orificio de buje - R10Q Tamaño de empalme, Q1 Casquillo
Artículo MI #00798687
No. Fabricante CHCFR10Q
Precio3,415.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1241454 Brida de acoplamiento rígida de orificio de buje - R10Q Tamaño de empalme, Q1 Casquillo
Artículo MI #00798687
No. Fabricante CHCFR10Q
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
Su precio$3,415.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CHCFR10Q MEDIO CPLG
  • Brida de acoplamiento rígido utilizada con casquillos de orificio

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CFR10Q
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Gama de orificios de casquillos
    De 3/4 a 2-11/16 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-11/16 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de casquillo
    Q1
  • Diámetro de la brida
    10-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    8-7/8 pulg.
  • Longitud de la brida de acoplamiento
    2 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.29 CV
  • Material
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    CHCFR10Q
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289228966
  • UPC_NO
    662289228966
  • Peso
    14.90
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de mordaza
  • Rango de calibres
    3/4 - 2 11/16
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Diámetro de orificio compatible
    0.75
  • Tipo de lubricación
    No lubricado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo