Descripción general
- Acoplamiento de manguito rígido utilizado con casquillos de calibre 2
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoH
- Tamaño del casquilloH
- Gama de orificios de casquillosDe 0.3750 a 1.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.8125 pulg.
- Capacidad de par4300 pulg.
- Tipo de casquilloH
- SerieRS
- MaterialAcero maleable
- Número de catálogo del fabricanteRS5H
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289179510
- Peso6.84
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento rígido
- Clasificación de par (pulg.-lb)4300
- Rango de calibres3/8 - 1 1/2
- Tipo de orificioCasquillo
- Diámetro de orificio compatible0.375
- Longitud a través del orificio2.8125
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Manual de instalación de Url