Descripción general
- Acoplamiento de manguito rígido utilizado con casquillos de calibre 2
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoP1
- Tamaño del casquilloP1
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.2500 pulg.
- Capacidad de par5660 pulg.
- Tipo de casquilloP1
- SerieRS
- MaterialAcero maleable
- Número de catálogo del fabricanteRS6P
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289209545
- Peso11.01
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento rígido
- Clasificación de par (pulg.-lb)5660
- Rango de calibres1/2 - 1 3/4
- Tipo de orificioCasquillo
- Dibujo CAD
- Diámetro de orificio compatible0.5
- Longitud a través del orificio4.25
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Manual de instalación de Url