Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del círculo del perno5.88 pulg.
- Diámetro del orificio del perno7/16 pulg.
- Patrón de perno2 Perno/4 Perno
- Distancia cara a cara3.5000 pulg.
- Tamaño del bastidor56C, 143TC, 145TC, 182UC, 184UC
- Altura4.9
- Longitud7.2
- Catálogo del fabricante
- Diámetro de la brida del motor6.81 pulg.
- Diámetro del piloto del motor4.50 pulg.
- Posición de montajeHorizontal
- Brida de la bombaAAG-AA
- Holgura radial4.1500 pulg.
- SerieM056
- Peso2.8
- Ancho7.3