Descripción general
- Acoplamiento de manguito rígido utilizado con casquillos de calibre 2
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoQ1
- Tamaño del casquilloQ1
- Gama de orificios de casquillosDe 0.7500 a 2.6875 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.4375 pulg.
- Capacidad de par14600 pulg.
- Tipo de casquilloQ1
- SerieRS
- MaterialAcero maleable
- Número de catálogo del fabricanteRS7Q
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289129577
- Peso19.40
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento rígido
- Clasificación de par (pulg.-lb)14600
- Rango de calibres3/4 - 2 11/16
- Tipo de orificioCasquillo
- Dibujo CAD
- Diámetro de orificio compatible0.75
- Longitud a través del orificio5.4375
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Manual de instalación de Url