Descripción general
- Acoplamiento de manguito rígido utilizado con casquillos de calibre 2
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoR1
- Tamaño del casquilloR1
- Gama de orificios de casquillosDe 1.1250 a 3.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento6.5625 pulg.
- Capacidad de par33000 pulg.
- Tipo de casquilloR1
- SerieRS
- MaterialAcero maleable
- Número de catálogo del fabricanteRS9R
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289259502
- Peso33.84
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento rígido
- Clasificación de par (pulg.-lb)33000
- Rango de calibres1 1/8 - 3 3/4
- Tipo de orificioCasquillo
- Dibujo CAD
- Diámetro de orificio compatible1.125
- Longitud a través del orificio6.5625
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Manual de instalación de Url