02908

LPS
02908

Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 1/2 lb, lata, color: cobre
Artículo MI #00799153
No. Fabricante 02908
Price$43.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LPS
02908

Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 1/2 lb, lata, color: cobre
Artículo MI #00799153
No. Fabricante 02908

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
02908 (C02908) COBRE ANTIAGARROTAMIENTO
  • Previene convulsiones de hasta 1800°F (982°C)
  • Sin plomo
  • Protege contra incautación, congelación térmica, descascarillado, óxido y corrosión
  • Se cepilla fácilmente
  • Alta adherencia tanto en superficies húmedas como secas
  • Amortiguadores para cargas de impacto y choque
  • Superficies de “placas de cobre” para evitar el contacto entre metales
  • No funciona, gotea ni se asenta
  • Color: Cobre

Especificaciones

  • Tipo
    Temperatura alta
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Tamaño del contenedor
    1/2 lb
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Composición
    Cobre, bebidas espirituosas minerales ligeras, petróleo, propano, n-butano, acetona
  • Color
    Cobre
  • Rango de temperatura
    -65 a +1800 °F
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Número de Upc del fabricante
    078827029085
  • UPC_NO
    078827029085
  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto antiagarrotamiento
  • Aplicación
    Para usar en cojinetes, cadenas, motores, bridas, hornos, intercambiadores de calor, colectores, tuercas y pernos, reactores, tornillos, pasadores, machos de roscar, turbinas, vástagos de válvula
  • Características y beneficios
    • Evita las incautaciones de hasta 1800°F (982°C) • Sin plomo • Protege contra las incautaciones, la congelación del calor, la corrosión y el óxido • Se cepilla fácilmente • Alta adherencia tanto en superficies húmedas como secas • Amortiguadores contra impactos y cargas de choque • Superficies de “placas de cobre” para evitar el contacto entre metales • No funciona, gotea ni se asenta • Color: cobre
  • Punto de inflamación
    430 °F
  • Formulario
    Pegar
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    1800 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Peso neto
    8 oz.
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Gravedad específica
    1.00 a 1.20
  • Contenido de VOC
    Sin COV
  • Peso
    8.00 lb
  • Temperatura de trabajo
    2000 °F
  • Inflamabilidad
    Inflamable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo