CS 08
1235688 Acoplamiento de manguito de tornillo de sujeción - 0.5000 pulg. Orificio, 1.0000 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud total, Material de acero de barra
Artículo MI #00799185
No. Fabricante CS 08
Precio111.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1235688 Acoplamiento de manguito de tornillo de sujeción - 0.5000 pulg. Orificio, 1.0000 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud total, Material de acero de barra
Artículo MI #00799185
No. Fabricante CS 08
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
Su precio$111.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CS 08 MANGUITO CPLG
  • Acoplamiento de manguito de alta capacidad de torsión
  • Excelentes características de equilibrio

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento rígido
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero para barras
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Serie
    CS
  • Tamaño del acoplamiento
    CS 08
  • Número de catálogo del fabricante
    CS 08
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289317547
  • Peso
    0.27 libras, 0.295
  • Material
    Acero para barras
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo