Descripción general
- Acoplamiento de manguito de alta capacidad de torsión
- Excelentes características de equilibrio
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento rígido
- Tamaño del orificio0.6250 pulg.
- Material de acoplamientoAcero para barras
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- SerieCS
- Tamaño del acoplamientoCS 10
- Número de catálogo del fabricanteCS 10K
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289289608
- Peso0.54 lb
- MaterialAcero para barras
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación