Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del círculo del perno7.25 pulg.
- Diámetro del orificio del perno17/32 pulg.
- Patrón de perno2 Perno/4 Perno
- Distancia cara a cara5.2500 pulg.
- Tamaño del bastidor182TC, 184TC, 213TC, 215TC, 254TC, 256TC, 213UC, 215UC, 254UC, 256UC
- Altura6
- Longitud9.5
- Catálogo del fabricante
- Diámetro de la brida del motor9.00 pulg.
- Diámetro del piloto del motor8.50 pulg.
- Posición de montajeHorizontal
- Brida de la bombaAAG-A
- Holgura radial5.0000 pulg.
- Serie182-1
- Peso7
- Ancho9.5