Descripción general
Descripción del fabricante
CS 12K MANGUITO CPLG
- Acoplamiento de manguito de alta capacidad de torsión
- Excelentes características de equilibrio
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento rígido
- Tamaño del orificio0.7500 pulg.
- Material de acoplamientoAcero para barras
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- SerieCS
- Tamaño del acoplamientoCS 12
- Número de catálogo del fabricanteCS 12K
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289139620
- Peso0.76 libras, 0.89
- MaterialAcero para barras
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad