Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
Especificaciones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- ReducciónIndividual
- Relación30:1
- Potencia de entrada máxima5.000 hp a 1750 rpm
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tipo de salidaSólido
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- EstiloA
- RPM máximas de salida58.3 rpm
- Par de salida máximo4063 pulg-lbs
- Factor de servicio1.0
- Serie380
- Tamaño del reductor del fabricante381
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CADRATIO=30/1|ESTILO=A
- Número de catálogo del fabricante0220-78543
- Número de Upc del fabricante662798592923
- UPC_NO662798592923
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso77.00 lb