Descripción general
- Acoplamiento de manguito de alta capacidad de torsión
- Excelentes características de equilibrio
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento rígido
- Tamaño del orificio1.0000 pulg.
- Material de acoplamientoAcero para barras
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- SerieCS
- Tamaño del acoplamientoCS 16
- Número de catálogo del fabricanteCS 16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289317554
- Peso1.88 lb
- MaterialAcero para barras
- Longitud a través del orificio3.0000 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación