CS 16K
1235795 Acoplamiento de manguito de tornillo de sujeción - 1.0000 pulg. Orificio, 2.0000 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud total, Material de acero de barra
Artículo MI #00799389
No. Fabricante CS 16K
Price$195.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1235795 Acoplamiento de manguito de tornillo de sujeción - 1.0000 pulg. Orificio, 2.0000 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud total, Material de acero de barra
Artículo MI #00799389
No. Fabricante CS 16K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$195.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CS 16K MANGUITO CPLG
  • Acoplamiento de manguito de alta capacidad de torsión
  • Excelentes características de equilibrio

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento rígido
  • Tamaño del orificio
    1.0000 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero para barras
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Serie
    CS
  • Tamaño del acoplamiento
    CS 16
  • Número de catálogo del fabricante
    CS 16K
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289269655
  • Peso
    1.85 libras, 1.9
  • Material
    Acero para barras
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo