Descripción general
Descripción del fabricante
CS 18 MANGUITO CPLG
- Acoplamiento de manguito de alta capacidad de torsión
- Excelentes características de equilibrio
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento rígido
- Tamaño del orificio1.1250 pulg.
- Material de acoplamientoAcero para barras
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- SerieCS
- Tamaño del acoplamientoCS 18
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCS 18
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289109616
- Peso2.24 lb
- MaterialAcero para barras
- Longitud a través del orificio3.0000 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad