CS 18K
1235803 Acoplamiento de manguito de tornillo de sujeción - 1.1250 pulg. Orificio, 2.1250 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud total, Material de acero de barra
Artículo MI #00799439
No. Fabricante CS 18K
Precio273.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1235803 Acoplamiento de manguito de tornillo de sujeción - 1.1250 pulg. Orificio, 2.1250 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud total, Material de acero de barra
Artículo MI #00799439
No. Fabricante CS 18K
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
Precio273.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CS 18K MANGUITO CPLG
  • Acoplamiento de manguito de alta capacidad de torsión
  • Excelentes características de equilibrio

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento rígido
  • Tamaño del orificio
    1.1250 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero para barras
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Serie
    CS
  • Tamaño del acoplamiento
    CS 18
  • Número de catálogo del fabricante
    CS 18K
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289199686
  • Peso
    2.23 lb
  • Material
    Acero para barras
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo