Descripción general
Descripción del fabricante
CS 20K MANGUITO CPLG
- Acoplamiento de manguito de alta capacidad de torsión
- Excelentes características de equilibrio
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento rígido
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- Material de acoplamientoAcero para barras
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8 pulg.
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- SerieCS
- Tamaño del acoplamientoCS 20
- Número de catálogo del fabricanteCS 20K
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289309634
- Peso3.09 lb
- MaterialAcero para barras
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad