Descripción general
Especificaciones
- Dirección del flujo4-Way
- Número de pilotosPiloto doble
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.63 Cv
- Rango de presión de funcionamiento+20 a +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +150 °F
- Ancho general2 pulg.
- Altura total2-3/8 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Material del selloNitrilo
- Longitud total3-1/8 pulg.