CS 22
1235753 Acoplamiento de manguito de tornillo de sujeción - 1.3750 pulg. Orificio, 2.5000 pulg. OD, 4.5000 pulg. Longitud total, Material de acero de barra
Artículo MI #00799527
No. Fabricante CS 22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1235753 Acoplamiento de manguito de tornillo de sujeción - 1.3750 pulg. Orificio, 2.5000 pulg. OD, 4.5000 pulg. Longitud total, Material de acero de barra
Artículo MI #00799527
No. Fabricante CS 22
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CS 22 MANGUITO CPLG
  • Acoplamiento de manguito de alta capacidad de torsión
  • Excelentes características de equilibrio

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento rígido
  • Tamaño del orificio
    1.3750 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero para barras
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Serie
    CS
  • Tamaño del acoplamiento
    CS 22
  • Número de catálogo del fabricante
    CS 22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289159673
  • Peso
    4.40 lb
  • Material
    Acero para barras
  • Longitud a través del orificio
    4.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo