Descripción general
- Acoplamiento de manguito de alta capacidad de torsión
- Excelentes características de equilibrio
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento rígido
- Tamaño del orificio1.3750 pulg.
- Material de acoplamientoAcero para barras
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 X 5/32 pulg.
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- SerieCS
- Tamaño del acoplamientoCS 22
- Número de catálogo del fabricanteCS 22K
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289219667
- Peso4.79 lb
- MaterialAcero para barras
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación