Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del círculo del perno9.00 pulg.
- Diámetro del orificio del perno17/32 pulg.
- Patrón de perno2 Perno/4 Perno
- Distancia cara a cara8.6900 pulg.
- Tamaño del bastidor284TC, 284TSC, 286TC, 286TSC, 284UC, 286UC
- Catálogo del fabricante
- Diámetro de la brida del motor11.00 pulg.
- Diámetro del piloto del motor10.50 pulg.
- Posición de montajeHorizontal
- Brida de la bombaAAG-A
- Holgura radial6.4000 pulg.
- Serie284-3