N1000
N1000 Bomba de engranajes rotativa, 2 gpm, 150 psi, puertos NPT de 1/4 pulg.
Artículo MI #00799657
No. Fabricante N1000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N1000 Bomba de engranajes rotativa, 2 gpm, 150 psi, puertos NPT de 1/4 pulg.
Artículo MI #00799657
No. Fabricante N1000
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N1000 BOMBA

Especificaciones

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Comprobar el material del asiento
    Latón
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 1/4 pulg.
  • Presión máxima
    150 psi
  • Caudal máximo
    2.0 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Opciones
    Buna Lip o Viton Lip. Junta tórica de silicona encapsulada Teflon opcional.
  • Material del cuerpo de la bomba
    Bronce
  • Sello
    Embalaje
  • Diseño de tipo
    Engranaje giratorio
  • Materiales húmedos
    Bronce, acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo