Descripción general
- Desplaza la humedad
- Proporciona una película aceitosa, duradera y que no se seca
- Punto de inflamación alto de 175°F (79°C)
- No contiene disolventes ni siliconas clorados
- No conductor
- Seguro en la mayoría de las superficies
- Registro de categoría H2 registrado por NSF n.o 059842 (aerosol), n.o 059843 (a granel)
- Válvula de pulverización Inverta (aerosol)
- Valorar el rendimiento
Especificaciones
- TipoLubricante
- Tipo de contenedorBotella
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Grado alimentarioNo
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- ComposiciónSulfonato de calcio, dióxido de carbono, destilados nafténicos pesados hidrotratados, destilados ligeros hidrotratados, 3-Methoxy-3-Methylbutan-1-Ol
- Rango de temperatura-55 a 300 °F
- AplicaciónPropósito general
- ColorVerde
- CertificaciónNSF H2
- RegulacionesReglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.7
- Punto de inflamación163.4 °F
- Peso neto128 oz.
- InflamabilidadInflamable
- Número de Upc del fabricante078827020280
- UPC_NO078827020280
- Aditivos incluidosSin aditivos
- Características y beneficios• Desplaza la humedad • Proporciona una película aceitosa, duradera y que no se seca • Punto de inflamación alto de 175°F (79°C) • No contiene disolventes ni siliconas clorados • No conductora • Seguro en la mayoría de las superficies • Registro de categoría NSF H2 n.o 059842 (aerosol), n.o 059843 (a granel) • Válvula de pulverización Inverta (aerosol) • Rendimiento de valor
- Clasificación de inflamabilidad del GHSLíquido combustible (categoría 4)
- Base lubricanteAceite mineral
- Película lubricanteHúmedo
- Tipo de lubricaciónLubricante multiusos
- Temperatura mínima de funcionamiento-55 °F
- Calificación NSFH2 Grado alimentario
- OlorNo
- Rango de temperatura de funcionamiento-55 °F a 300 °F
- SerieTKX
- Gravedad específica0.85
- Estándares cumplidosRegistro NSF n.o 059843
- Contenido de VOC0.025
- Peso35.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion La solución de limpieza Iron-Steel ofrece un estudio de caso de ahorroMotion le suministró al cliente Scrubs-in-a- Bucket by LPS, un producto de limpieza diseñado para limpiar herramientas de manera efectiva sin causar óxido. Tras la prueba en la planta, el cliente descubrió que la solución era efectiva no solo en la aplicación objetivo, sino también en muchas otras áreas.
Ver la documentación
Sostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPSSostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPS
Ver la documentación