Descripción general
Especificaciones
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.71 (entrada al cilindro) Cv, 2.83 (cilindro al escape) Cv
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Tamaño del puerto de escape0.2500 NPT
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Ancho general1-7/8 pulg.
- Altura total2-17/32 pulg.
- Presión mínima de funcionamiento30 psi
- Rango de presión de funcionamiento30 a 125 psi
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Rosca estándarNPT
- Peso0.85