Motion
M324762D(4D)

Magnaloy
M324762D(4D)

Adaptador de motor de bomba - Montaje horizontal, Compatible con tamaños de bastidor 324TC/324TSC/326TC/326TSC/364TC/364TSC/365TC/365TSC/404TC/404TSC/405TC/405TSC/324UC/324USC/326UC/326USC/364UC/364USC/365UC/365USC/404UC/404USC/405UC/405USC , Compatible con brida de bomba SAE-D
Artículo MI #00799754
No. Fabricante M324762D(4D)
Precio272.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Magnaloy
M324762D(4D)

Adaptador de motor de bomba - Montaje horizontal, Compatible con tamaños de bastidor 324TC/324TSC/326TC/326TSC/364TC/364TSC/365TC/365TSC/404TC/404TSC/405TC/405TSC/324UC/324USC/326UC/326USC/364UC/364USC/365UC/365USC/404UC/404USC/405UC/405USC , Compatible con brida de bomba SAE-D
Artículo MI #00799754
No. Fabricante M324762D(4D)
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
Su precio$272.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE MONTAJE DE BOMBA/MOTOR M324762D(4D)K

Especificaciones

  • Posición de montaje
    Horizontal
  • Tamaño del bastidor
    324TC, 324TSC, 326TC, 326TSC, 364TC, 364TSC, 365TC, 365TSC, 404TC, 404TSC, 405TC, 405TSC, 324UC, 324USC, 326UC, 326USC, 364UC, 364USC, 365UC, 365USC, 404UC, 404USC, 405UC, 405USC
  • Distancia cara a cara
    7.6200 pulg.
  • Holgura radial
    7.7400 pulg.
  • Brida de la bomba
    AAG-D
  • Patrón de perno
    2 Perno/4 Perno
  • Diámetro del círculo del perno
    11.00 pulg.
  • Diámetro de la brida del motor
    14.00 pulg.
  • Diámetro del piloto del motor
    12.50 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    21/32 pulg.
  • Serie
    324-1
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo