Motion
2B QEV
Válvula neumática de escape rápido - 3.13 (entrada al cilindro) Cv, 3.43 (cilindro al escape) Coeficiente de flujo Cv, 0.3750 NPT Puerto, 125 psi máx.
Artículo MI #00799778
No. Fabricante 2B QEV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula neumática de escape rápido - 3.13 (entrada al cilindro) Cv, 3.43 (cilindro al escape) Coeficiente de flujo Cv, 0.3750 NPT Puerto, 125 psi máx.
Artículo MI #00799778
No. Fabricante 2B QEV
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2B-QEV VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO DE 3/8"

Especificaciones

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.13 (entrada al cilindro) Cv, 3.43 (cilindro al escape) Cv
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    125 psi
  • Tamaño del puerto de escape
    0.3750 NPT
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Ancho general
    1-7/8 pulg.
  • Altura total
    2-17/32 pulg.
  • Presión mínima de funcionamiento
    30 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    30 a 125 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Rosca estándar
    NPT
  • Peso
    0.8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo