Descripción general
- Señala automáticamente la alarma si el caudal es demasiado alto o demasiado bajo
- Abre o cierra automáticamente los circuitos eléctricos
- Activa luces de advertencia, zumbadores y otros dispositivos
- Apaga las bombas y/u otros equipos para proteger su operación contra daños permanentes
- Disponible en tamaños de 1/4" a 1-1/2" en aluminio, latón e inoxidable
- Se instala en cualquier posición
- Escala lineal más fácil de leer
- Sin enderezadores de flujo ni requisitos especiales de tuberías
- Relativamente insensible a golpes y vibraciones
- Escalas especiales disponibles
- Carcasa de aluminio
- Presión máxima: 3,500 psi
Especificaciones
- Rosca estándarAAG
- Caudal mínimo0.1 gpm
- Sexo de conexiónMujer
- AccionamientoEléctrico
- AcciónDirecto
- Caudal máximo1 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Medio de funcionamientoFluido hidráulico
- Tamaño del puertoSAE 10 (7/8–14 UNF)
- Tipo de medición de flujoCaudal
- Tipo de ajuste finalRoscado