Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del círculo del perno11.00 pulg.
- Diámetro del orificio del perno21/32 pulg.
- Patrón de perno2 Perno/4 Perno
- Distancia cara a cara8.7500 pulg.
- Tamaño del bastidor324TC, 324TSC, 326TC, 326TSC, 364TC, 364TSC, 365TC, 365TSC, 404TC, 404TSC, 405TC, 405TSC, 324UC, 324USC, 326UC, 326USC, 364UC, 364USC, 365UC, 365USC, 404UC, 404USC, 405UC, 405USC
- Altura9.88
- Longitud14.28
- Catálogo del fabricante
- Diámetro de la brida del motor14.00 pulg.
- Diámetro del piloto del motor12.50 pulg.
- Posición de montajeHorizontal
- Brida de la bombaAAG-C
- Holgura radial7.7400 pulg.
- Serie324-2
- Peso20.23
- Ancho14.27