Descripción general
Descripción del fabricante
M324872DK KIT DE MONTAJE DE BOMBA/MOTOR
Especificaciones
- Posición de montajeHorizontal
- Tamaño del bastidor324TC, 324TSC, 324UC, 324USC, 326TC, 326TSC, 326UC, 326USC, 364TC, 364TSC, 364UC, 364USC, 365TC, 365TSC, 365UC, 365USC, 404TC, 404TSC, 404UC, 404USC, 405TC, 405TSC, 405UC, 405USC
- Distancia cara a cara8.7500 pulg.
- Holgura radial7.7400 pulg.
- Brida de la bombaAAG-D
- Patrón de perno2 Perno/4 Perno
- Diámetro del círculo del perno11.00 pulg.
- Diámetro de la brida del motor14.00 pulg.
- Diámetro del piloto del motor12.50 pulg.
- Diámetro del orificio del perno21/32 pulg.
- Serie324-2
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad