Descripción general
Descripción del fabricante
VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO DE 3-QEV 1/8"
- Las válvulas de escape rápido (QEV) aumentan la velocidad de la varilla del cilindro al descargar el aire de escape directamente en el cilindro en lugar de volver a través de la válvula de control
- Utilice un QEV en cada puerto de cilindro para aumentar la velocidad de la varilla en ambas direcciones
- El uso de una válvula de escape rápido para aumentar la velocidad del ciclo permite utilizar una válvula de control más pequeña y menos costosa
Especificaciones
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.1 (entrada al cilindro) Cv, 0.13 (cilindro al escape) Cv
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Tamaño del puerto de escape0.1250 NPT
- Longitud total1/2 pulg.
- Ancho general1/2 pulg.
- Altura total1-13/16 pulg.
- Presión mínima de funcionamiento30 psi
- Rango de presión de funcionamiento30 a 125 psi
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Rosca estándarNPT
- Peso0.067
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad