H601A-002-F1
Caudalímetro hidráulico - Tamaño de puerto de 0.2 gpm, SAE, caudal máx. de 2 gpm
Artículo MI #00799844
No. Fabricante H601A-002-F1
Price$1,037.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Tamaño de puerto de 0.2 gpm, SAE, caudal máx. de 2 gpm
Artículo MI #00799844
No. Fabricante H601A-002-F1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1,037.78/each

Descripción general

Descripción del fabricante
H601A-002-F1 MEDIDOR DE FLUJO
  • Señala automáticamente la alarma si el caudal es demasiado alto o demasiado bajo
  • Abre o cierra automáticamente los circuitos eléctricos
  • Activa luces de advertencia, zumbadores y otros dispositivos
  • Apaga las bombas y/u otros equipos para proteger su operación contra daños permanentes
  • Disponible en tamaños de 1/4" a 1-1/2" en aluminio, latón e inoxidable
  • Se instala en cualquier posición
  • Escala lineal más fácil de leer
  • Sin enderezadores de flujo ni requisitos especiales de tuberías
  • Relativamente insensible a golpes y vibraciones
  • Escalas especiales disponibles
  • Carcasa de aluminio
  • Presión máxima: 3,500 psi
  • Fabricante: Hedland

Especificaciones

  • Rosca estándar
    AAG
  • Caudal mínimo
    0.2 gpm
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    2 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Medio de funcionamiento
    Fluido hidráulico
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo