N2-F4

Mead
N2-F4

Válvula de control de aire mecánica - Puerto 5 , 2 posiciones, accionada por pedal
Artículo MI #00799850
No. Fabricante N2-F4
Precio813.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
N2-F4

Válvula de control de aire mecánica - Puerto 5 , 2 posiciones, accionada por pedal
Artículo MI #00799850
No. Fabricante N2-F4
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
Su precio$813.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N2-F4 VÁLVULA DE PEDAL, ANTIGUO N2-FP

Especificaciones

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de actuador
    Pedal
  • Presión máxima de funcionamiento
    +120 psi
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1 Cv
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +120 °F
  • Rango de presión de funcionamiento
    Vacío a +120 psi
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPTF
  • Longitud total
    4-1/16 pulg.
  • Sexo del puerto
    Mujer

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo