Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoNeumático piloto
- Detalles adicionalesLubricación
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.00 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+120 psi
- Rango de presión de funcionamientoVacío a +120 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a +120 °F
- Altura total1-29/32 pulg.
- Longitud total3-1/32 pulg.
- Ancho general1-25/32 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPTF
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta30 a 40 ms
- Material del selloNitrilo
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA