Motion
M444882E

Magnaloy
M444882E

Adaptador de motor de bomba - Montaje horizontal, Compatible con tamaños de bastidor 444TC/444TSC/449TC/449TSC/444UC/444USC/445UC/445USC , Compatible con brida de bomba SAE-E
Artículo MI #00799922
No. Fabricante M444882E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Magnaloy
M444882E

Adaptador de motor de bomba - Montaje horizontal, Compatible con tamaños de bastidor 444TC/444TSC/449TC/449TSC/444UC/444USC/445UC/445USC , Compatible con brida de bomba SAE-E
Artículo MI #00799922
No. Fabricante M444882E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
M444882EK KIT DE MONTAJE DE BOMBA/MOTOR

Especificaciones

  • Diámetro del círculo del perno
    14.00 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    21/32 pulg.
  • Patrón de perno
    Perno 2
  • Distancia cara a cara
    8.8800 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    444TC, 444TSC, 449TC, 449TSC, 444UC, 444USC, 445UC, 445USC
  • Catálogo del fabricante
  • Diámetro de la brida del motor
    18.00 pulg.
  • Diámetro del piloto del motor
    16.00 pulg.
  • Posición de montaje
    Horizontal
  • Brida de la bomba
    AAG-E
  • Holgura radial
    10.7500 pulg.
  • Serie
    444

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo