Motion
M056502A(4A)

Magnaloy
M056502A(4A)

Adaptador de motor de bomba - Montaje horizontal, Compatible con tamaños de bastidor 56C/143TC/145TC/182UC/184UC , Compatible con brida de bomba SAE-AA
Artículo MI #00800370
No. Fabricante M056502A(4A)
Precio100.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Magnaloy
M056502A(4A)

Adaptador de motor de bomba - Montaje horizontal, Compatible con tamaños de bastidor 56C/143TC/145TC/182UC/184UC , Compatible con brida de bomba SAE-AA
Artículo MI #00800370
No. Fabricante M056502A(4A)
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
Precio100.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE DE BOMBA/MOTOR M056502A(4A)-K

Especificaciones

  • Diámetro del círculo del perno
    5.88 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    7/16 pulg.
  • Patrón de perno
    2 Perno/4 Perno
  • Distancia cara a cara
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    56C, 143TC, 145TC, 182UC, 184UC
  • Catálogo del fabricante
  • Diámetro de la brida del motor
    6.81 pulg.
  • Diámetro del piloto del motor
    4.50 pulg.
  • Posición de montaje
    Horizontal
  • Brida de la bomba
    AAG-AA
  • Holgura radial
    4.1500 pulg.
  • Serie
    M056

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo