Motion
M056502B(4B)

Magnaloy
M056502B(4B)

Adaptador de motor de bomba - Montaje horizontal, Compatible con tamaños de bastidor 56C/143TC/145TC/182UC/184UC , Compatible con brida de bomba SAE-B
Artículo MI #00800388
No. Fabricante M056502B(4B)
Precio111.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Magnaloy
M056502B(4B)

Adaptador de motor de bomba - Montaje horizontal, Compatible con tamaños de bastidor 56C/143TC/145TC/182UC/184UC , Compatible con brida de bomba SAE-B
Artículo MI #00800388
No. Fabricante M056502B(4B)
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
Su precio$111.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE DE BOMBA/MOTOR M056502B(4B)-K

Especificaciones

  • Diámetro del círculo del perno
    5.88 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    7/16 pulg.
  • Patrón de perno
    2 Perno/4 Perno
  • Distancia cara a cara
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    56C, 143TC, 145TC, 182UC, 184UC
  • Altura
    5.95
  • Longitud
    11.2
  • Catálogo del fabricante
  • Diámetro de la brida del motor
    6.81 pulg.
  • Diámetro del piloto del motor
    4.50 pulg.
  • Posición de montaje
    Horizontal
  • Brida de la bomba
    AAG-B
  • Holgura radial
    4.1000 pulg.
  • Serie
    M056
  • Peso
    4.475
  • Ancho
    10.4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo