Descripción general
Especificaciones
- Posición de montajeHorizontal
- Tamaño del bastidor56C, 143TC, 145TC, 182UC, 184UC
- Distancia cara a cara5.2500 pulg.
- Holgura radial4.1000 pulg.
- Brida de la bombaAAG-B
- Patrón de perno2 Perno/4 Perno
- Diámetro del círculo del perno5.88 pulg.
- Diámetro de la brida del motor6.81 pulg.
- Diámetro del piloto del motor4.50 pulg.
- Diámetro del orificio del perno7/16 pulg.
- SerieM056
- Catálogo del fabricante