Descripción general
- Mantiene el aceite en aproximadamente 80°F
- Termostato automático de ajuste fijo integrado que normalmente se cierra a 70°F y se abre a 100°F
- Reconocimiento UL y certificación CSA
- 22 W/sq en densidad de potencia en todos los calentadores de la serie ET; no quema aceite
- El termostato interior tiene una clasificación máxima de 250VAC
- Caja de cableado resistente a la intemperie (NEMA 4)
- Para tanques de más de 500 galones, utilice varios calentadores
- No se requiere contactor
- Los calentadores deben montarse horizontalmente y sumergirse en todo momento; no los monte de arriba hacia abajo
- Calentadores no clasificados para corriente CC