Descripción general
Especificaciones
- Posición de montajeHorizontal
- Tamaño del bastidor182TC, 184TC, 213TC, 215TC, 254TC, 256TC, 213UC, 215UC, 254UC, 256UC
- Distancia cara a cara6.8100 pulg.
- Holgura radial5.0000 pulg.
- Brida de la bombaAAG-C
- Patrón de perno2 Perno/4 Perno
- Diámetro del círculo del perno7.25 pulg.
- Diámetro de la brida del motor9.00 pulg.
- Diámetro del piloto del motor8.50 pulg.
- Diámetro del orificio del perno17/32 pulg.
- Serie182-3
- Catálogo del fabricante
- Altura7.7
- Longitud9.2
- Peso8.1
- Ancho9.3