M284752A(4A)

Magnaloy
M284752A(4A)

Adaptador de motor de bomba - Montaje horizontal, Compatible con tamaños de estructura 284TC/284TSC/286TC/286TSC/284UC/286UC , Compatible con brida de bomba SAE-A
Artículo MI #00800782
No. Fabricante M284752A(4A)
Precio239.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Magnaloy
M284752A(4A)

Adaptador de motor de bomba - Montaje horizontal, Compatible con tamaños de estructura 284TC/284TSC/286TC/286TSC/284UC/286UC , Compatible con brida de bomba SAE-A
Artículo MI #00800782
No. Fabricante M284752A(4A)
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
Precio239.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE DE BOMBA/MOTOR M284752A(4A)-K

Especificaciones

  • Posición de montaje
    Horizontal
  • Tamaño del bastidor
    284TC, 284TSC, 286TC, 286TSC, 284UC, 286UC
  • Distancia cara a cara
    7.5000 pulg.
  • Holgura radial
    6.4000 pulg.
  • Brida de la bomba
    AAG-A
  • Patrón de perno
    2 Perno/4 Perno
  • Diámetro del círculo del perno
    9.00 pulg.
  • Diámetro de la brida del motor
    11.00 pulg.
  • Diámetro del piloto del motor
    10.50 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    17/32 pulg.
  • Serie
    284-2
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo