AD03P022S
D03 Colector de válvula - Aluminio, 2 Estación, 2-1/8 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - Ninguna
Artículo MI #00801469
No. Fabricante AD03P022S
Precio146.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D03 Colector de válvula - Aluminio, 2 Estación, 2-1/8 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - Ninguna
Artículo MI #00801469
No. Fabricante AD03P022S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$146.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AD03-P-022-S COLECTOR
  • Construcción de aluminio en forma de palanquilla
  • Clasificado hasta 3,000 psi
  • Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2)
  • Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas
  • Fabricante: Daman

Especificaciones

  • Altura
    3.3
  • Longitud
    10.1
  • Material
    Aluminio
  • Cavidades de alivio
    Ninguna
  • Estaciones
    2
  • Espaciado de la válvula
    2-1/8 pulg.
  • Peso
    3.9
  • Ancho
    3.4
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo