AH 000 03 12S
Bloque de cabezal - Aluminio, 3 estaciones, puertos SAE 12 , todo en un lado
Artículo MI #00801571
No. Fabricante AH 000 03 12S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de cabezal - Aluminio, 3 estaciones, puertos SAE 12 , todo en un lado
Artículo MI #00801571
No. Fabricante AH 000 03 12S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AH-000-03-12S BLOQUE DE ENCABEZADO
  • Diseñado para proporcionar puertos de salida que son comunes a un puerto de cabezal (a través)
  • El puerto del cabezal es siempre un tamaño más grande que los puertos de salida
  • Clasificado a 3,000 psi
  • Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas

Especificaciones

  • Estaciones
    3
  • Material
    Aluminio
  • Ubicación del puerto
    Todo en un lado
  • Puertos
    AAG 12
  • Presión máxima
    3000 psi
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo