Descripción general
Descripción del fabricante
02BCP207EX BLK DE LA PILA
Especificaciones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.2500 a 11 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Longitud total13.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total8.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Ancho de la base3 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general4.9375 pulg.
- Tipo de selloLabio triple
- Capacidad de carga dinámica radial37770 lbf
- Capacidad de carga estática radial43390 lbf
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Serie02
- Cojinete de repuesto02 B 207 EX
- Peso35.35 lb
- RPM Máx.3680 rpm
- UPC_NO7316577860316
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad