Motion
AD05P045P
D05 Colector de válvula - Aluminio, 4 Estación, 5 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - Ninguna
Artículo MI #00801908
No. Fabricante AD05P045P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D05 Colector de válvula - Aluminio, 4 Estación, 5 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - Ninguna
Artículo MI #00801908
No. Fabricante AD05P045P

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AD05P-04-5-P COLECTOR
  • Construcción de aluminio en forma de palanquilla
  • Clasificado hasta 3,000 psi
  • Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2)
  • Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas
  • Fabricante: Daman

Especificaciones

  • Material
    Aluminio
  • Estaciones
    4
  • Cavidades de alivio
    Ninguna
  • Espaciado de la válvula
    5 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo