Motion
H600A-001-F1
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, Tamaño de puerto 0.1 gpm, SAE, Hembra, Flujo máx. 1 gpm
Artículo MI #00801963
No. Fabricante H600A-001-F1
Precio902.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, Tamaño de puerto 0.1 gpm, SAE, Hembra, Flujo máx. 1 gpm
Artículo MI #00801963
No. Fabricante H600A-001-F1
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
Su precio$902.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H600A-001-F1 MEDIDOR DE FLUJO
  • Señala automáticamente la alarma si el caudal es demasiado alto o demasiado bajo
  • Abre o cierra automáticamente los circuitos eléctricos
  • Activa luces de advertencia, zumbadores y otros dispositivos
  • Apaga las bombas y/u otros equipos para proteger su operación contra daños permanentes
  • Disponible en tamaños de 1/4" a 1-1/2" en aluminio, latón e inoxidable
  • Se instala en cualquier posición
  • Escala lineal más fácil de leer
  • Sin enderezadores de flujo ni requisitos especiales de tuberías
  • Relativamente insensible a golpes y vibraciones
  • Escalas especiales disponibles
  • Carcasa de aluminio
  • Presión máxima: 3,500 psi

Especificaciones

  • Rosca estándar
    AAG
  • Caudal mínimo
    0.1 gpm
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Accionamiento
    Eléctrico
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    1 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Medio de funcionamiento
    Fluido hidráulico
  • Tamaño del puerto
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Tipo de ajuste final
    Roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo