Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro11.0000 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio3.8125 pulg.
- Longitud total13.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total8.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Ancho de la base3-1/2 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general5.5000 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial49200 lbf
- Capacidad de carga estática radial59000 lbf
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Serie02
- Cojinete de repuesto02 B 215 EX
- Peso62.15 lb
- RPM Máx.3080 rpm
- UPC_NO7316577947871
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas