Motion
02BCPM215GRAT

Cooper
02BCPM215GRAT

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00802132
No. Fabricante 02BCPM215GRAT
Precio6,606.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BCPM215GRAT

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00802132
No. Fabricante 02BCPM215GRAT
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
Precio6,606.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
02BCPM215GR BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    3.8125 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Altura total
    8.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    59000 lbf
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Serie
    02
  • Cojinete de repuesto
    02 B 215 GR
  • Peso
    62.57 lb
  • RPM Máx.
    3080 rpm
  • UPC_NO
    7316577231727
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo