Descripción general
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorCepillado
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Voltaje de inducido de CC90 V
- RPM base1800 rpm
- Tipo de envolventeTENV
- Tamaño de estructura NEMA / IEC42CYZ
- Diámetro del eje0.50 pulg.
- Longitud total de la dimensión C9.47 pulg.
- Peso23.50 lb
- Número de Upc del fabricante781711594797
- UPC_NO781711594797
- Tipo de montajeCara en C / Base extraíble